Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERGIZER S5426 HALOGENLAMPE, E14, 2700K, 33W, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843226
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     S5426
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Länge: 84 mm
  • Reflektordurchmesser: 50 mm
  • Nennleistung: 33 W
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Lampensockel: E14 / SES
  • Farbtemperatur, typ.: 2700 K
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampen mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 halogen, hv-halogenlampe e14, leuchtmittel e14 2700k, Beleuchtung, Halogenlampen, Lampen, Leuchtstoffröhren, ENERGIZER, S5426, 2843226, 284-3226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,49*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,39*
    € 4,0341
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.