Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERGIZER S5773 HALOGENLAMPE, R7S, 2900K, 80W, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843221
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     S5773
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Länge: 78 mm
  • Reflektordurchmesser: -
  • Nennleistung: 80 W
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Lampensockel: R7s
  • Farbtemperatur, typ.: 2900 K
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogen sockel r7s 80w, halogenlampe r7s, halogenlampe r7s 80w, Beleuchtung, Halogenlampen, Lampen, Leuchtstoffröhren, ENERGIZER, S5773, 2843221, 284-3221
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,21*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.