Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09150006171 STIFTKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIE 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842762
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006171
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Han D
  • Kontaktmaterial: Eisen
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09150006171, 2842762, 284-2762
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 5,13*
    € 5,77*
    17 Tage
    unbekannt
    25
    € 6,99*
    ab € 5,1548*
    € 5,7948*
    15 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 7,90*
    ab € 5,21532*
    € 5,86532*
    22 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 4,95*
    ab € 5,26*
    € 5,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,88*
    € 19,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09 15 000 6104
    ab € 0,3679*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.