Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMS-DOLRS5.5N7ISOMC MOTORST. WENDEANLASSER 3PH 5.5KW 415VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842249
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMS-DOLRS5.5N7ISOMC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoranlasser
Motoren
Motorstarter
Nennleistung: 5.5 kW
  • Produktpalette: MCMS
  • Versorgungsspannung, max.: 415 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Motorstarter: Direct-on-Line (DOL)-Starter
  • Nennstrom: 12 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 182,47*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 222,63*
    € 264,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 221,82*
    € 263,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 205,54*
    € 244,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 201,54*
    € 239,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 182,47*
    € 217,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.