Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 76889430100 INDUKTIVITÄT, 10UH, 1.1A, 20%, GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842140
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     76889430100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Produktpalette: WE-TDC HV
  • RMS-Strom, parallel: 1.1 A
  • Induktivität - Parallel: 10 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 1.67 A
  • Streuinduktivität: 320 nH
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.321 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 76889430100, 2842140, 284-2140
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 1,29*
    € 1,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 1,12*
    € 2,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.