Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gekoppelte Induktivität, 10 μH, 1.67A, 47.5MHz, Nickel, Zink ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2585774
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     76889430100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Induktivität = 10 μH
Kernmaterial = Nickel, Zink
Eigenresonanzfrequenz = 47.5MHz
Nennstrom = 1.67A
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Kernmaterial:
Nickel, Zink
Eigenresonanzfrequenz:
47.5MHz
Nennstrom:
1.67A
Weitere Suchbegriffe: 2585774, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Gekoppelte Induktivitäten, Wurth Elektronik, 76889430100, Passive Components, Inductors, Coupled Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,66*
49 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 2,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 3.320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.