Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EMZA250ADA101MF80G KONDENSATOR, 100æF, 25V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842052
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMZA250ADA101MF80G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: Alchip MZA
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 280 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7.7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 100uf 25v, becherelko, smd kondensator 025v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, CHEMI-CON, EMZA250ADA101MF80G, 2842052, 284-2052
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,199*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UUD1E101MCL1GS
    ab € 0,1013*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1E101XP
    ab € 0,151*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFKE101XAP
    ab € 0,372*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFT1E101AP
    ab € 0,225*
    Ähnlich
    Rubycon
    25TZV100M6.3X8
    ab € 0,118*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.