Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UHE1V221MPD1TD KONDENSATOR, 220æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841895
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHE1V221MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: UHE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 840 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 7000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UHE1V221MPD1TD, 2841895, 284-1895
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,25*
    Lager 139
    27
    1
    € 14,99*
    ab € 0,16*
    € 1,095*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKMG350ELL221MHB5D
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1V221
    ab € 0,217*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1VHG221
    ab € 0,12*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1V221L
    ab € 0,177*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFM1V221L
    ab € 0,136*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.