Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITSCOPE CBBRACK40 BITSCOPE BLADE-RACK ACRYL/STAHL, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841564
Hersteller:
     BITSCOPE
Herst.-Nr.:
     CBBRACK40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Zur Verwendung mit: BB04 Duo Pi BitScope Blades and Raspberry Pi Boards
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 311 mm
  • Außenbreite: 483 mm
  • Gehäusematerial: Acryl, Stahl
  • Außentiefe: 128 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusefarbe: Schwarz, Transparent
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Entwicklungsboards, Gehäuse, Leiterplatten, BITSCOPE, CBBRACK40, 2841564, 284-1564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 145,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,59*
    € 218,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,30*
    € 202,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,89*
    € 195,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,54*
    € 191,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 145,21*
    € 172,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.