Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC14489BDWE LED-TREIBER, SMD, 4MHZ, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841036
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC14489BDWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Ausgangsspannung, max.: 5.4 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 4 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Bausteintopologie: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 4 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 15 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 17.5 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, NXP, MC14489BDWE, 2841036, 284-1036
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,53*
    € 10,61*
    € 5,90*
    ab € 5,21*
    € 10,95*
    1 Tag
    38
    € 5,95*
    ab € 7,08*
    € 11,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.