Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT MMP350-C KABELMARKIER. PLÄTTCHEN 19MMX89MM NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840232
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MMP350-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabeldurchmesser, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Kennzeichnungsplättchen, Befestigung mit Kabelbindern, gravierbar
  • Markierungsmaterial: Edelstahl
  • Markierungsfarbe: Natur
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: -
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • Maße Kabelmarkierung: 19mm x 89mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: panduit kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer natur, Aufstecken, Befestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelbindern, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, zum, PANDUIT, MMP350-C, 2840232, 284-0232
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 46,19*
    € 57,80*
    23 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 46,13*
    € 57,93*
    5
    Frei Haus
    ab € 46,76*
    € 58,38*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 55,54*
    € 83,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 83,79*
    € 99,71
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 81,65*
    € 97,16
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 75,48*
    € 89,82
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 72,34*
    € 86,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 68,88*
    € 81,97
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 66,80*
    € 79,49
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 64,67*
    € 76,96
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 62,52*
    € 74,40
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 55,54*
    € 66,09
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5554* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.