Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, hohe Temperaturbeständigkeit, 330 µF, 50 V, ± 10%, PC-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839573
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TWCE337K050SCYZ0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator 330uf
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.53 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TWC-Y
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 26.97 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator 50v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, AVX, TWCE337K050SCYZ0700, 2839573, 283-9573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,76*
    € 161,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,77*
    € 141,34
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 108,29*
    € 128,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,34*
    € 119,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,43*
    € 108,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 88,40*
    € 105,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,51*
    € 91,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,98*
    € 89,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,95*
    € 80,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.