Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IRS25411STRPBF LED-CONTROLLER, BUCK, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839346
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRS25411STRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Ausgangsspannung, max.: 16.6 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 8 V
  • Eingangsspannung, max.: 16.6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 700 mA
  • Schaltfrequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 16.6 V
  • Ausgangsstrom, max.: 700 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led controller, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, INFINEON, IRS25411STRPBF, 2839346, 283-9346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,07*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,33*
    € 5,1527
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.