Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TIOS1015EVM . EVAL.BOARD DIGITALER SENSOR-AUSG.TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838455
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TIOS1015EVM .
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Unterart Anwendung: Digitaler Sensor-Ausgangstreiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TIOL1115
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: TIOL1115
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, ti eval board, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, TEXAS INSTRUMENTS, TIOS1015EVM ., 2838455, 283-8455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 89,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,88*
    € 136,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,43*
    € 136,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,16*
    € 128,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,21*
    € 119,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,50*
    € 106,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.