Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL4223EIRZ-TK RS232-TRANSCEIVER, 250KBPS, QFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838445
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL4223EIRZ-TK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (über die Luft), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kommunikationsmodus: Vollduplex
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Übertragungsrate, max.: 250 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, RENESAS, ISL4223EIRZ-TK, 2838445, 283-8445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.