Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0102FTDL1K0 WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 1K0 0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838004
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0102FTDL1K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0102FTDL1K0, 2838004, 283-8004
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0737*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3367*
    € 0,40067
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1986*
    € 0,23633
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1272*
    € 0,15137
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0953*
    € 0,11341
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000612
    ab € 0,241*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000625
    ab € 0,051*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000625
    ab € 0,0324*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000663
    ab € 0,0477*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000663
    ab € 0,0297*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL1K0
    ab € 0,521*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C1001FB300
    ab € 0,0305*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C1001FB300
    ab € 0,0476*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.