Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C1001FB300 WIDERSTAND, 0102, 1K0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215932
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C1001FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
MELF-Widerstände
Oberflächenmontage
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU 0102
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0474*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1716*
    € 0,2042
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0703*
    € 0,08366
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0611*
    € 0,07271
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0474*
    € 0,05641
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000612
    ab € 0,251*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000625
    ab € 0,0657*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000625
    ab € 0,0325*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000663
    ab € 0,0474*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000663
    ab € 0,0302*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL1K0
    ab € 0,521*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL1K0
    ab € 0,0742*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.