Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS MG310 DIGITALER ISOLATIONSTESTER, 5.5GOHM, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836743
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MG310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät extech
isolationsmessgerät
Außenhöhe: 100 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Außenbreite: 150 mm
  • Widerstand Isolationsprüfung: 0 Ohm bis 5.5 GOhm
  • Gewicht: 700 g
  • Außentiefe: 71 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Isolationsprüfspannung: 250V, 500V, 1kV
  • Isolationsprüfer: Multifunktion
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Geräteprüfung, Isolationsprüfung, Leistungsmessung, Messtechnik, Prüfgeräte, EXTECH INSTRUMENTS, MG310, 2836743, 283-6743
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 167,30*
    € 204,16*
    € 5,90*
    ab € 172,45*
    € 204,17*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 189,63*
    € 222,83*
    € 3,50*
    ab € 199,26*
    € 233,49*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 208,26*
    € 243,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 243,12*
    € 289,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 237,81*
    € 282,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 228,23*
    € 271,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,49*
    € 260,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 208,26*
    € 247,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    72-9400A
    ab € 59,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.