Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SW006023-DGL COMPILER PRO DONGLE-LIZENZ, 32BIT, PIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835962
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SW006023-DGL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: PIC16
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Software-Ausgabe: Professional
  • Unterstützte Hosts: Linux, Mac OS, Windows
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Lizenztyp: Mehrbenutzerlizenz
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: 1
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (IDE), Compiler, DSPIC-Plattformen, Engineering-Software, Entwicklungsumgebungen, integrierte, PIC, MICROCHIP, SW006023-DGL, 2835962, 283-5962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2.043,36*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.043,36*
    € 2.431,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.034,55*
    € 2.421,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.991,89*
    € 2.370,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.967,37*
    € 2.341,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.