Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00745 EVAL.BOARD, SYNC PULSWEITENMODULATION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835950
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00745
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: PWM-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Flyback-Lade-IC-Evaluationsboard MCP19125 
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MCP19125 
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PWM-Controller, eval board microchip, eval board, Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00745, 2835950, 283-5950
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 125,40*
    € 157,67*
    € 5,90*
    ab € 142,00*
    € 178,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,67*
    € 187,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,12*
    € 186,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,67*
    € 167,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,30*
    € 159,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,40*
    € 149,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.