Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC320005-4 WQVGA-ANZEIGEMODUL MIT MAXTOUCH, 4.3 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835943
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC320005-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Zur Verwendung mit: DM320005-2 Multimedia-Erweiterungsboard II, Xplained Pro &, Xplained Ultra-Board
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: WQVGA-Anzeigemodul mit maXTouch AC320005-4
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MXT336
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, microchip eeprom, eeprom, -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MICROCHIP, AC320005-4, 2835943, 283-5943
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 296,10*
    € 349,28*
    Frei Haus
    ab € 288,59*
    € 349,51*
    € 5,90*
    ab € 304,15*
    € 359,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 349,28*
    € 415,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 336,68*
    € 400,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 317,33*
    € 377,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 309,05*
    € 367,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 296,10*
    € 352,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.