Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC RM22TR33 RELAIS SPANNUNGSSTEUERUNG DPDT 380V-480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835320
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM22TR33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: Zelio RM22UA
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: 15 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 250 VAC
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: 480 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: 380 V
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 70,82*
    € 83,74*
    3 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 71,57*
    € 84,43*
    2 Tage
    1
    € 5,90*
    ab € 71,87*
    € 84,66*
    5 Tage
    10
    € 6,40*
    ab € 72,38*
    € 84,81*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 144,34*
    € 163,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,32*
    € 194,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,48*
    € 192,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 156,79*
    € 186,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,52*
    € 183,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,34*
    € 171,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.