Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS30A222KF400 KONDENSATOR 2200æF 400V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835129
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A222KF400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.078 ohm
  • Produktdurchmesser: 51 mm
  • Produktpalette: ALS30 Series
  • Anschlussabstand: 22.2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 13.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, alu elko 400v 2200µf, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS30A222KF400, 2835129, 283-5129
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    Frei Haus
    ab € 35,52*
    € 39,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 29,11*
    € 47,93*
    1
    € 5,90*
    ab € 32,19*
    € 56,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,93*
    € 57,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,84*
    € 55,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,31*
    € 50,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,71*
    € 49,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,52*
    € 44,65
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 35,40*
    € 42,13
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 33,94*
    € 40,39
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,11*
    € 34,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,50*
    Zubehör
    Kemet
    2737
    ab € 1,16*
    Zubehör
    Kemet
    V4
    ab € 1,11*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.