Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-30 MINI-KROKODILKLEMME, STAHL, 5A, 4.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834070
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Mini-Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: BU-30 Series
  • Backenöffnung, max.: 4.8 mm
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MUELLER ELECTRIC, BU-30, 2834070, 283-4070
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,22*
    € 0,46*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,31*
    € 0,49*
    1 Tag
    556
    3
    € 5,95*
    ab € 0,265*
    € 0,5373*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 0,59*
    Lager 139
    1063
    1
    € 14,99*
    ab € 0,369*
    € 0,674*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-32601-0
    ab € 5,43*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00287
    ab € 6,82*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P4243-0
    ab € 7,05*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-48-2
    ab € 5,70*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-60-0
    ab € 5,38*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P2240-2
    ab € 0,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.