Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XA1E-BV404RH-EMO NOT-HALT-TASTER 4PST-NC, 3A, 250V, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833820
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XA1E-BV404RH-EMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Kontaktkonfiguration: 4PST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: XA
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,83*
    € 81,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,89*
    € 80,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,64*
    € 74,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,53*
    € 68,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,04*
    € 63,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,17*
    € 54,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.