Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LH1D-D2HQ4C30PW LEUCHTMELDER, WEISS, 0.017A, 24VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833670
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LH1D-D2HQ4C30PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: LH
  • Durchlassstrom If: 17 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Betriebsspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, IDEC, LH1D-D2HQ4C30PW, 2833670, 283-3670
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    9
    Frei Haus
    ab € 35,74*
    € 48,35*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 33,72*
    € 48,63*
    € 8,95*
    ab € 42,43*
    € 58,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,63*
    € 57,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,31*
    € 56,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,84*
    € 52,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,86*
    € 49,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,28*
    € 46,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,72*
    € 40,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.