Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC HW1A-P1PW LINSE, LEUCHTMELDER, WEISS, RUND, 22MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832918
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1A-P1PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
leuchtmelder weiß 22mm
leuchtmelder linse
Linsenfarbe: Weiß
  • Zur Verwendung mit: Leuchtmelder der Baureihe HW von Idec, 22mm
  • Produktpalette: HW
  • Montagelochdurchmesser: 22 mm
  • Art des Zubehörs: Linse
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Linsenform: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder weiß, Anzeigeleuchten, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, Kontrollleuchten, Linsen, Optoelektronik, IDEC, HW1A-P1PW, 2832918, 283-2918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,90*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.