Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR360763R2001 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832447
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR360763R2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: CP-C.1 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Gefahrenbereiche
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 480 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 20 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 414,79*
    € 459,76*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 418,23*
    € 465,08*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 482,01*
    € 535,82*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 543,64*
    € 597,73*
    Lager 139
    38
    Frei Haus
    ab € 825,01*
    € 902,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 902,66*
    € 1.074,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 896,89*
    € 1.067,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 870,28*
    € 1.035,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 851,17*
    € 1.012,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 825,01*
    € 981,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.