Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05030083001 MIKRO-SCHRAUBENDREHER, 0-SPITZE, 137MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832406
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030083001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 137 mm
  • Klingenlänge: 40 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Größe der Micro-Stix-Spitze: 0
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Außensechskant-ESD-Steckschlüssel, ESD-Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-ESD-Steckschlüssel, wera esd-schlitz-schraubendreher, esd schlitz-schraubendreher, Handwerkzeuge, Microstix-Schrauben, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 05030083001, 2832406, 283-2406
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 8,91*
    € 12,54*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 8,60*
    € 12,56*
    15 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 8,69*
    € 12,84*
    19 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 10,39*
    € 13,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 16,12*
    € 21,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.