Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05030402001 TORX-SCHRAUBENDREHER M HALTER, T6, 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832392
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030402001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 157 mm
  • Torx-Größe: T6
  • Klingenlänge: 40 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 5,23*
    € 7,03*
    22 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 6,23*
    € 8,26*
    12 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 6,90*
    ab € 6,23*
    € 8,26*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 5,63*
    € 8,46*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 9,98*
    € 14,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.