Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05028070001 TORX-SCHRAUBENDREHER, T20, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832362
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028070001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 398 mm
  • Torx-Größe: T20
  • Klingenlänge: 300 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (27)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    26
    10
    Frei Haus
    ab € 5,93*
    € 7,53*
    1 Tag
    26
    1
    € 6,90*
    ab € 6,00*
    € 8,07*
    1 Tag
    26
    1
    € 7,90*
    ab € 6,01*
    € 8,09*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,49*
    € 8,21*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 12,94*
    € 17,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05028071001
    ab € 5,72*
    Ähnlich
    Wera
    05028072001
    ab € 5,93*
    Ähnlich
    Wera
    05028073001
    ab € 6,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.