Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05066488001 SCHRAUBENDREHERBIT, TORX, GR. T25, 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832242
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066488001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
Länge: 25 mm
  • Produktpalette: Wera - 867/1 Bits
  • Inbusbitgröße: T25
  • Bittyp: Torx
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx 25, bit (torx), Biteinsätze, Bithalter, Bits, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 05066488001, 2832242, 283-2242
    Angebote (37)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    993
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 0,65*
    7 Tage
    993
    1
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,50*
    € 0,69*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 0,53*
    € 0,73*
    1
    pro Stück
    € 9,80*
    ab € 0,5346*
    € 0,7346*
    Lager 139
    69
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,18*
    € 1,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05066485001
    ab € 0,47*
    Ähnlich
    Wera
    05066487001
    ab € 0,4492*
    Ähnlich
    Wera
    05066489001
    ab € 0,47*
    Ähnlich
    Wera
    05066490001
    ab € 0,47*
    Ähnlich
    Wera
    05066491001
    ab € 0,47*
    Ähnlich
    Wera
    05066492001
    ab € 0,45*
    Ähnlich
    Wera
    05066493001
    ab € 0,45*
    Ähnlich
    Wera
    05066494001
    ab € 0,45*
    Ähnlich
    Wera
    05066495001
    ab € 0,45*
    Ähnlich
    Wera
    05066496001
    ab € 0,45*
    Ähnlich
    Wera
    05066497001
    ab € 1,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.