Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 Z TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066487001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066487001
867/1 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066487001
Wera 867/1 Z TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066487001
Artikel-Nr.:
     4012-713267
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066487001
EAN/GTIN:
     4013288030344
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)

867/1 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066487001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 20
Klingenlänge:
25 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1601
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,57*
2 Tage
1601
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,61*
6 Tage
1754
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,61*
6 Tage
1361
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,43*
€ 0,64*
2 Tage
1601
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066485001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066486001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066488001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066489001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066490001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066450001
ab € 1,88*
Ähnlich
Wera
05066455001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066460001
ab € 1,63*
Ähnlich
Wera
05066465001
ab € 1,48*
Ähnlich
Wera
05066470001
ab € 1,88*
Ähnlich
Wera
05066475001
ab € 1,89*
Ähnlich
Wera
05066480001
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.