Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: D2AW-A003D R MIKROSCHALTER STÖSSEL SPST-NO, 0.1A, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831787
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-A003D R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter stößel 12v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 12 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Ultra-Subminiatur
  • Produktpalette: D2AW
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Betätigungskraft, max.: 1 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, D2AW-A003D R, 2831787, 283-1787
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,38*
    Lager 139
    274
    1
    € 14,99*
    ab € 1,08*
    € 1,86*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,03*
    € 2,34*
    1 Tag
    3
    3
    € 5,95*
    ab € 1,53*
    € 2,58*
    20 Tage
    nicht lagernd
    20
    Frei Haus
    ab € 2,50*
    € 3,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.