Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D2AW-A003D-R Mikroschalter 12 V/DC 0.1 A 1 x Aus/(Ein) 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589792-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-A003D-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter stößel 12v
Omron D2AW-A003D-R OM Microswitch

Omron D2AW-A003D-R Microswitch

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Betätigungsart: Stößel · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
D2AWA003DR
Engineering Series No:
D2AW
Marke:
Omron
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Betätigungsart:
Stößel
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
D2AW-A003D-R
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
12 V/DC
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, Omron, D2AW-A003D-R, Minischalter, Minitaster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,37*
2 Tage
274
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 1,85*
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,33*
2 Tage
3
3
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,57*
Lager 102
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 74,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.