Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KL70-307L LICHTELEMENT, LED-RUNDUMLICHT, BLAU, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831586
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KL70-307L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumkennleuchte 24v blau
Linsenfarbe: Blau
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: K70 Series
  • Außenhöhe: 56 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Optisches Signal: Drehend
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte blau, drehspiegelleuchte, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, ABB, KL70-307L, 2831586, 283-1586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 236,47*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 294,00*
    € 349,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 285,19*
    € 339,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 269,59*
    € 320,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 261,77*
    € 311,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 236,47*
    € 281,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.