Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001607 FLEX. KABEL GESCH. 7LEITER, 1.5MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827573
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 11 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro Power SY Control Cable
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 50m, alarmkabel, datenkabel 7x1, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP001607, 2827573, 282-7573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 239,93*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 239,93* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 290,86*
    € 346,12
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 284,82*
    € 338,94
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 272,86*
    € 324,70
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 267,86*
    € 318,75
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 239,93*
    € 285,52
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.