Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001582 FLEX. KABEL GESCH. 18LEITER, 1MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827548
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001582
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro Power SY Control Cable
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 18 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 14.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenleitung 18 x 1 mm², alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP001582, 2827548, 282-7548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 391,90*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 391,90* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 457,25*
    € 544,13
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 454,87*
    € 541,30
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 442,98*
    € 527,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 428,88*
    € 510,37
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 391,90*
    € 466,36
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.