Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI RS1B GLEICHRICHTER 1FACH, 1A, 100V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2824872
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RS1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 150 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, RS1B, 2824872, 282-4872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0683*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5196*
    € 0,61832
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3654*
    € 0,43483
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1727*
    € 0,20551
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1622*
    € 0,19302
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1397*
    € 0,16624
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1302*
    € 0,15494
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 112500 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RS1B-E3/61T
    ab € 0,0769*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.