Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLPM00GC7BF DRUCKGEBER, 0BAR, 7/16 Zoll, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822696
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLPM00GC7BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: 7/16 Zoll - 20 UNF
  • Betriebsdruck, max.: 0 bar
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 82,49*
    € 102,96*
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 82,73*
    € 103,03*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 85,88*
    € 106,60*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 89,15*
    € 109,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 126,79*
    € 165,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,89*
    € 197,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 160,42*
    € 190,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,78*
    € 181,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,02*
    € 172,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 142,00*
    € 168,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 139,15*
    € 165,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 139,14*
    € 165,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,79*
    € 150,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.