Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP016BC71F DRUCKGEBER, 16BAR, G1/4, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822659
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP016BC71F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 16 bar
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, drucksensor telemecanique, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLP016BC71F, 2822659, 282-2659
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 129,36*
    € 168,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 122,61*
    € 169,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 169,75*
    € 202,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,85*
    € 197,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,37*
    € 182,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 144,92*
    € 172,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 141,90*
    € 168,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 138,88*
    € 165,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 135,86*
    € 161,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 122,61*
    € 145,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.