Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON SHIELDBTS500101TADTOBO1 EVAL.BOARD, SCHALTER M. SHIELD, ARDUINO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822386
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SHIELDBTS500101TADTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: High-Side-Leistungsschalter
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard BTS50010-1TAD
  • Kit-Anwendungsbereich: Schalter
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: BTS50010-1TAD
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Leistungsschalter, Power-Management, INFINEON, SHIELDBTS500101TADTOBO1, 2822386, 282-2386
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    22
    Frei Haus
    ab € 72,35*
    € 93,44*
    Frei Haus
    ab € 76,74*
    € 102,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,44*
    € 111,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,54*
    € 110,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,97*
    € 104,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,29*
    € 96,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,35*
    € 86,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.