Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL DT000239 ANTISTATIC STORAGE BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822374
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     DT000239
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 9.84 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 13.19 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 250 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Außentiefe - metrisch: 335 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Box
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DURATOOL, DT000239, 2822374, 282-2374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.