Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C102JBRACTU KONDENSATOR, 1000PF, 630V, 5%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2821078
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C102JBRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 1nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C102JBRACTU, 2821078, 282-1078
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,084*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3378*
    € 0,40198
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1873*
    € 0,22289
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1539*
    € 0,18314
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1048*
    € 0,12471
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.