Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DEVKIT-S12VR64 ENTWICKLUNGSBOARD, 16 BIT, S12VR64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820413
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEVKIT-S12VR64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S12 MagniV
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: S12
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard S12VR64
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: S12VR64
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, Embedded-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hauptplattform, Kits, NXP, DEVKIT-S12VR64, 2820413, 282-0413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 87,59*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,59*
    € 104,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,92*
    € 103,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,22*
    € 101,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,47*
    € 91,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,78*
    € 80,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.