Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCIMX6G2CVM05AB MPU, 32BIT, 528MHZ, MAPBGA-289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820376
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCIMX6G2CVM05AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: i.MX Family i.MX 6UltraLite Series Microprocessors
  • Versorgungsspannung, max.: 1.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 289 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Programmspeichergröße: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 1 Cores
  • MPU-Baureihe: i.MX 6UltraLite
  • MPU-Familie: i.MX
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 528 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, NXP, MCIMX6G2CVM05AB, 2820376, 282-0376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    IMXAI2ETH-ATH
    ab € 193,14*
    Zubehör
    NXP
    MCIMX6ULL-EVK
    ab € 170,72*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.204,46*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 801,57*
    Zubehör
    NXP
    MCIMX6DL-SDB
    ab € 448,22*
    Zubehör
    NXP
    MCIMX6Q-SDB
    ab € 556,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.