Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC68332ACEH25 32BIT MCU,2KRAM,TPU,QSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820363
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC68332ACEH25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 132 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: -
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: CPU32
  • Programmspeichergröße: -
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: ColdFire
  • MCU-Baureihe: MC683xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC68332ACEH25, 2820363, 282-0363
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1060
    € 14,99*
    ab € 39,01*
    € 73,18*
    1 Tag
    58
    Frei Haus
    ab € 53,30*
    € 76,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,18*
    € 87,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,00*
    € 84,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,20*
    € 75,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,24*
    € 64,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,89*
    € 60,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,16*
    € 52,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,01*
    € 46,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 799,31*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.139,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.