Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SPC5534MVM80R MCU, AEC-Q100, 32BIT, 80MHZ, MAPBGA-208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820343
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SPC5534MVM80R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: MPC5 Family MPC55xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.65 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 192 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 208 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 34 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Bausteinkern: Power Architecture
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MPC5
  • MCU-Baureihe: MPC55xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.35 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, SPC5534MVM80R, 2820343, 282-0343
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,35*
    € 70,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,51*
    € 68,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,02*
    € 59,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,88*
    € 52,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,83*
    € 48,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,15*
    € 44,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,41*
    € 43,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,63*
    € 38,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MPC5566EVB
    ab € 1.652,84*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    ab € 16,04*
    Zubehör
    NXP
    MPC5553EVBE
    ab € 742,96*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    ab € 298,81*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK-FX
    ab € 601,06*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE440-LF
    ab € 15,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.