Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMDA1-XPRO EVALUATIONSBOARD XPLAINED PRO CORTEX-M0+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819855
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMDA1-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: SAM DA1
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Xplained Pro-Evaluationsboard SAMDA1J16A
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: SAMDA1J16A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Embedded-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hauptplattform, Kits, MICROCHIP, ATSAMDA1-XPRO, 2819855, 281-9855
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 127,50*
    € 160,09*
    Frei Haus
    ab € 133,90*
    € 174,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,09*
    € 190,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,29*
    € 189,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,89*
    € 174,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,90*
    € 162,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 127,50*
    € 151,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.