Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATRS485-XPRO XPLAINED PRO-ERWEITERUNGS-EVAL.KIT RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819853
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATRS485-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zur Verwendung mit: SAM C21 Xplained Pro-Board
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: RS485 Xplained Pro-Erweiterungs-Evaluationskit ATRS485-XPRO
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MICROCHIP, ATRS485-XPRO, 2819853, 281-9853
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 59,87*
    € 77,39*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 60,19*
    € 77,49*
    € 8,95*
    ab € 62,43*
    € 82,67*
    € 5,90*
    ab € 66,22*
    € 85,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,39*
    € 92,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,42*
    € 90,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,67*
    € 88,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,24*
    € 80,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,87*
    € 71,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.